xEnergy - K20X5/25 S.sk.terminal for CU 20x5 - 2327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...5 mmSamleskinnebredde:
20...20 mmMaks ledertverrsnitt:
74 mm²Klemmens bredde:
31 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 20...20 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 74 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023272
Elnummer
2459131
Leverandørens varenummer
2327
Typebeskrivelse
K20X5/25
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
20...20 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
74 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
31 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


