Esylux - Nødbelysning 3 t, rømningsveibelysning, LED-teknikk, selvtestende, utenpåliggende og takmontering - EN10077227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Maks systemeffekt - 3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120077227
Elnummer
6652041
Leverandørens varenummer
EN10077227
Typebeskrivelse
ELX 20 LEDi Flat 3h
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks systemeffekt:
3 W
Lysstrøm I standby modus:
186 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell driftstid:
3...3 h
Overvåkingsinnretning:
Automatisk selvtest
Egnet for standby svitsjing:
Ja
Egnet for kontinuerlig krets:
Ja
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Strømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet:
NiCd
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Effektiv lysstrøm:
186 lm
Deteksjonsavstand:
1,82 m
Bredde:
148 mm
Høyde/dybde:
46 mm
Lengde:
388 mm
Innbyggingsbredde:
155 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
66 mm
Innbyggingslengde:
430 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling