Esylux - Nødbelysning 8 t, rømningsveibelysning, LED-teknikk, selvtestende, utenpåliggende og takmontering - EN10077340

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell driftstid:

8...8 h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Takmontering

  • Funksjon - Rømmingsvei belysning

  • Med piktogram - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Maks systemeffekt - 3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELX Nødbelysning

EAN/GTIN

4015120077340

Elnummer

6652047

Leverandørens varenummer

EN10077340

Typebeskrivelse

ELX EL LED 8h IR SM

Monteringsmetode:

Takmontering

Funksjon:

Rømmingsvei belysning

Med piktogram:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks systemeffekt:

3 W

Lysstrøm I standby modus:

60 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell driftstid:

8...8 h

For merking:

Andre

Egnet for standby-bryting:

Ja

Egnet for kontinuerlig krets:

Ja

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiCd

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Antall lysarmaturhoder:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

60...0 lm

Deteksjonsavstand:

1,82 m

Bredde:

148 mm

Høyde/dybde:

46 mm

Lengde:

388 mm

Innbyggingsbredde:

155 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

66 mm

Innbyggingslengde:

430 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveibelysning med 8 t brenntid. Selvtest med farget statusvisning. Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet. Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling. Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon. Kontinuerlig ladingsovervåking, Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest, Visning av testresultater på farget statusvisning. Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke). NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert). Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat.