Utgått

Excel - 200-364 LC DUPLEX FIBERADAPTER BLUE SINGELMODE - 200-364

Excel
KopierKopier
Excel - 200-364 LC DUPLEX FIBERADAPTER BLUE SINGELMODE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 2

  • Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja

  • Type utvendig tilkobling - LC

  • Type innvendig tilkobling - LC

  • Fibertype - Singlemode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5055540515939

Elnummer

6912479

Leverandørens varenummer

200-364

Typebeskrivelse

6912479

Egnet for antall koblinger/adaptere:

2

Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):

Ja

Type utvendig tilkobling:

LC

Type innvendig tilkobling:

LC

Fibertype:

Singlemode

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

Pinnebelegning:

Andre

Enbeam LC Duplex Adaptor Singlemode