LANSE 3-PLAY - Fiber Pigtail Sc 9/125 1M - 6970374

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Fiber Pigtail Sc 9/125 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746003972

Elnummer

6970374

Leverandørens varenummer

6970374

Typebeskrivelse

Pigtail

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

SC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173 1:2002 for overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase SR/SW). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.