Wiha - Wiha Verktøysett slimVario® electric blandet, 31-delers i funksjonsveske - 43465

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall Bits:

18
Se tilgjengelige varianter2

Totalt antall verktøy:

31
Se tilgjengelige varianter13

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010995434656

Elnummer

8803659

Leverandørens varenummer

43465

Typebeskrivelse

8803659

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

1

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

8

Antall Bits:

18

Totalt antall verktøy:

31

Emballasje:

Plastpose

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

1000V verktøysett slimVario® elektrisk blandet, 31 deler i funksjonsveske. Elektrikerverktøyet oppbevares trygt og oversiktlig i en robust funksjonsveske, og egner seg derfor perfekt til kjappe arbeidsoppgaver. Klaffen på vesken gjør at den kan henges opp på veggen og den uttakbare bunnen gjør den mer allsidig. Verktøysettet tar veldig liten plass og gir god beskyttelse og bedre holdbarhet. Takket være Wiha slimTechnology kan settets slimBits med sin opp til 33 % slankere klinge også lett nå dyptliggende skruer og fjærelementer. Sammen med det ekstra korte Stubby-grepet kan man nå skruene uten problemer, spesielt på steder med liten plass. PicoFinish®-håndgrepet er perfekt egnet til presise og svært fine skrujobber. Det lange SoftFinish-grepet brukes, hvis man sammen med større SlimBits skal bruke mer kraft ved fastskruingen. 1x Bit slimBit electric, Spor: 2,0
1x Bit slimBit electric (41159)Spor : 3,5
1x Bit slimBit electric (34581)Spor: 5,5
1x Bit slimBit electric (34582)Spor 6,5
1x Bit slimBit electric (43116) , Phillips: PH0
1x Bit slimBit electric (34583) , Phillips: PH1
1x Bit slimBit electric (34584) , Phillips: PH2
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2
1x Isoleret top (43089) , Utvendig sekskant: 5 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43090) , Utvendig sekskant: 5,5 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43091) , Utvendig sekskant: 6 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43092) , Utvendig sekskant: 7 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43093) , Utvendig sekskant: 8 , Vekt: 20
1x Isoleret top (43095) , Utvendig sekskant: 10 , Vekt: 20
1x Isoleret top (43096) , Utvendig sekskant: 11 , Vekt: 20
1x Isoleret top (43098) , Utvendig sekskant: 13 , Vekt: 30
1x Bit slimBit electric (37147) , Indvendig sekskant: 3
1x Bit slimBit electric (37225) , Indvendig sekskant: 4
1x Bit slimBit electric (37226) , Indvendig sekskant: 5
1x Bit slimBit electric (35507) , TORX®: T10
1x Bit slimBit electric (35508) , TORX®: T15
1x Bit slimBit electric (35509) , TORX®: T20
1x Bit slimBit electric (36071) , TORX®: T25
1x Adapter slimVario® electric (43139) , Utvendig sekskant: 6
1x Forlenger slimVario® electric (43292) , Utvendig sekskant: 6
1x Skruetrekker med bitholder SoftFinish slimVario® electric , Vekt: 75,00 , Grepdiameter: 35,9
1x Finmekanisk skruetrekker – PicoFinish® slimVario® eletric, Indvendig sekskant: 6
1x Skruetrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario (41229) , Utvendig sekskant: 6