Wiha - Wiha Skrutrekker & pipenøkkelinnsats 1/4"-sett slimVario® electric, blandet, 13-delers, i foldeveske - 43467

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker & pipenøkkelinnsats 1/4"-sett slimVario® electric, blandet, 13-delers, i foldeveske

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall Bits:

2
Se tilgjengelige varianter18

Totalt antall verktøy:

13
Se tilgjengelige varianter31

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SlimVario Electric

EAN/GTIN

4010995434670

Elnummer

8803673

Leverandørens varenummer

43467

Typebeskrivelse

8803673

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

1

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

8

Antall Bits:

2

Totalt antall verktøy:

13

Emballasje:

Plastpose

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Wiha skrutrekker og
pipenøkkelinnsats 1/4"-sett slimVario® elektrisk, blandet, 14 deler inkl. foldeveske. Ved jobber på forskjellige bruksområder som f.eks. på elskap og elektriske anlegg, trenger mange forskjellige skrueprofiler. Settet med 13 deler og de ti slimBitsene dekker de vanligste skruejobbene og kan derfor brukes fleksibelt. Elektrikerverktøyet oppbevares trygt og oversiktlig i en robust funksjonsveske, og egner seg derfor perfekt til kjappe arbeidsoppgaver. Takket være Wiha slimTechnology kan settets slimBits med sin opp til 33 % slankere klinge også lett nå dyptliggende skruer og fjærelementer. /4" toppene kan sammen med speedE® og slimVario® håndgrepene brukes til å stramme og løsne sekskantskruer. De helisolerte verktøyene hindrer, spesielt under trange arbeidsforhold, kostlutning ved utilsiktet kontakt mellom to ledere. Alle verktøy i settet kontrolleres enkeltvis iht. den internasjonale standarden IEC 60900, og gjør det dermed mulig å arbeide trygt med spenningsledende deler opp til 1.000 V AC. 1x Skruetrekker, grep SoftFinish electric.
1x Forlenger slimVario® electric (43292) , Utvendig sekskant: 6
1x Adapter slimVario® electric (43139) , Utvendig sekskant: 6
1x Bit slimBit electric (41159 )Spor: 3,5
1x Bit slimBit electric (34581) Spor: 5,5
1x Isoleret top (43089) , Utvendig sekskant: 5 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43090) , Utvendig sekskant: 5,5 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43091) , Utvendig sekskant: 6 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43092) , Utvendig sekskant: 7 , Vekt: 10
1x Isoleret top (43093) , Utvendig sekskant: 8 , Vekt: 20
1x Isoleret top (43095) , Utvendig sekskant: 10 , Vekt: 20
1x Isoleret top (43096) , Utvendig sekskant: 11 , Vekt: 20
1x Isoleret top (43098) , Utvendig sekskant: 13 , Vekt: 30