Amokabel - Kobber Line glødd Cu 25/7 - trommel

Amokabel - Kobber Line glødd Cu 25/7 - trommel

Amokabel

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnitt - 25 mm²

  • Ytre diameter - 6 mm

  • Antall enkelttråder - 7

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090030190355

Elnummer

2803701

Leverandørens varenummer

2803701

Typebeskrivelse

2803701

Tverrsnitt

25 mm²

Ytre diameter

6 mm

Antall enkelttråder

7

Materiale

Kobber

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Diameter enkelttråd (kordel)

2,14 mm

Kappemateriale

Uten

Farge

Andre

Vekt

214 kg/100m kg/100 m

Kobber line i henhold til EN 50182- IEC 60228.Kobberlinen er i glødd rund komprimert utførelse