Glamox Heating - TERMOSTAT DIGITAL DT2 GLAMOX ECOGODKJENT

Glamox Heating - TERMOSTAT DIGITAL DT2 GLAMOX ECOGODKJENT

Adax

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - OpenTherm

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

  • Tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7054130036838

Elnummer

5428456

Leverandørens varenummer

755222410

Typebeskrivelse

5428456

Modell / utførelse

OpenTherm

Monteringsmetode

Andre

Farge

Hvit

Type spenningsforsyning

230 V AC

Tilkobling

Andre

Med mottaker

Nei

Måleområde

5...35 °C

Utvendig føler

Ja

Reguleringskarakteristikk

Andre

Egnet for kjøling

Nei

Temperatur avlesbar

Ja

Med lydindikator

Ja

Sensor-/følertype

Andre

Med display

Ja

Betjening

Tast

Tildekket betjening

Nei

Med tappevannskrets

Nei

max kontaktspenning

230 V

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Eksplosjonssikker

Nei

Høyde

115 mm

Bredde

115 mm

Dybde

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Digital termostat DT2 for Glamox Heating 3001 TPA/TLO-serien. Digitalt display, ukeprogram. 230V. 5 års garanti