Nobø - NOBØ TERMOSTAT NCU 2TE DIGITAL UKETIMER ADAPTIV - 82310001

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ TERMOSTAT NCU 2TE DIGITAL UKETIMER ADAPTIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Andre

  • Farge - Hvit

  • Med betjeningspanel - Ja

  • Adaptiv - Ja

  • Åpent vindu deteksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690106365

Elnummer

5422492

Leverandørens varenummer

82310001

Typebeskrivelse

5422492

Funksjon:

Andre

Farge:

Hvit

Med betjeningspanel:

Ja

Adaptiv:

Ja

Åpent vindu deteksjon:

nei

Med tidsur:

Ja

WiFi-kompatibel:

nei

Med radiomottaker:

nei

Fjernstyring:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Digitalt styringsenhet:

Ja

Kontrollenhet for Nobø Top og Front ovner. Digital temperaturinnstilling. Uketimer hvor man velger blant 10 ulike program for hver dag. Adaptiv start. Kontrollenheten lærer seg når den må starte oppvarmingen.