SG Armaturen - HEATREG 13A SORT, 3000W, Klasse II, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 13 A
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204511
Elnummer
1401041
Leverandørens varenummer
820451
Typebeskrivelse
1401041
Modell / utførelse
På/av
Differanseverdi
0,5...5 K
Monteringsmetode
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning
13 A
Farge
Svart
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
Tre-fire-leder
Med mottaker
Nei
Måleområde
0,1...55 °C
Utvendig føler
Ja
Termisk feedback
Uten
Reguleringskarakteristikk
Andre
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Ja
Temperatur avlesbar
Ja
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med display
Ja
Betjening
Tast
Tildekket betjening
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9004
Høyde
84 mm
Bredde
84 mm
Dybde
45 mm
Diameter
0 mm
Klasse for temperaturregulator
II
Standby strømforbruk (solstandby)
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
HeatReg styrer den elektriske gulvvarmen og kan settes opp med et enkelt temperaturstyringsprogram for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk. HeatReg kan også spare energi ved å automatisk slå av oppvarmingen hvis den registrerer at et vindu eller en dør har stått oppe lenge. Ved bruk av medfølgende gulvføler kan gulvtemperaturbeskyttelsen beskytte tregulv mot overdreven oppvarming. Badegulv kan holdes tørre ved hjelp av den strømstyrte oppvarmingen, som er basert på tidsintervaller i stedet for temperatur.