SG Armaturen - JUNISTAR ECO OUTDOOR HVIT 3000K 1-PACK, 6W, 590lm, Ra 98, SDCM2, L90/B10> 100.000, Kl II Selv, IP44 - 905237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning - 230...230 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989052371
Elnummer
3205378
Leverandørens varenummer
905237
Typebeskrivelse
3205378
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning:
230...230 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbygd diameter:
68...83 mm
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
0 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
20 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for lampeeffekt:
6...6 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
590...590 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
84...84 lm/W
Flimrende verdi Pst LM:
0,06
Justerbar strålevinkel:
Trinnløs
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,27
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Ytre diameter:
90 mm
Installasjonshøyde:
40...40 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
168
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
168
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Unified Glare Ratio (UGR):
21,4
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


