Tradeforce - Elektriker trebor 18 x 165mm 4 kniver - 9450001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Nei
Diameter bor - 18 mm
Kuttelengde - 70 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Spisvinkel - 25 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530031778
Elnummer
8808219
Leverandørens varenummer
0009450001
Typebeskrivelse
8808219
Egnet for betong
Nei
Diameter bor
18 mm
Kuttelengde
70 mm
Festesystem
Sekskantfatning
Spisvinkel
25 °
Egnet for treverk
Ja
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Nei
Egnet for fliser
Nei
Egnet for keramikk
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Ja
Spiralbor
Ja
Skaftdiameter
6,35 mm
Skaftform
Sylindrisk
Antall skjæreblader
4
Total lengde
165 mm
Med hurtiglås
Ja
Tange med flat ende
Nei
Med senterbor
Nei
Senterbordiameter
70 mm
Dobbelsidet borkrone
Ja
Med kjølekanal
Nei
Egnet for omboring
Ja
Skjæreretning
Høyre
Skjæremateriale
Hardmetall
Tradeforce hammerbor er et prisgunstig alternativ av topp kvalitet levert av Sonepar.