Vix - Bomullshanske for de enkle jobbene og på følsomme produkter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Størrelse (EUR) - 1
Størrelse (US / CA) - Andre
Farge - Hvit
Engangsversjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000125
Elnummer
8822449
Leverandørens varenummer
C49102
Typebeskrivelse
8822449
Type tilbehør/reservedel
Andre
Størrelse (EUR)
1
Størrelse (US / CA)
Andre
Farge
Hvit
Engangsversjon
Nei
Universalstørrelse
Ja
Lengde
25 cm
Bredde
15 mm
Materiale
Andre
Kjønn
Unisex
Myk og god bomullshanse for de lette jobbene, gjerne når man skal håndtere rene, fettfrie og sensitive gjenstander.