Øglænd system - Adapter ETIN AD-10 Polyamide - 1371826

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Adapter ETIN AD-10 Polyamide

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 10...10 mm

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718264

Elnummer

1371826

Leverandørens varenummer

1371826

Typebeskrivelse

1371826

For rørdiameter:

10...10 mm

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

Ja

Farge:

Hvit

Adapterinnsatser for den hvite ETIN tubingklammen. Reduserer tubingdiameteren fra 12 til 10 mm.
50 i pakken.