Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-20 EX HDG - 13 021 58

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-20 EX HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelbaner offshore

EAN/GTIN

7070693021586

Elnummer

1302158

Leverandørens varenummer

13 021 58

Typebeskrivelse

1302158

Kabelrenne bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialkvalitet:

Andre

For beskyttelse av kablene når de forlater kabelbanen.