Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-40 EX HDG - 1302159

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Avgangsbrakett A-SPBE-40 EX HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelbaner offshore

EAN/GTIN

7070693021593

Elnummer

1302159

Leverandørens varenummer

1302159

Typebeskrivelse

1302159

Kabelrenne høyde:

40 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialkvalitet:

Andre

For beskyttelse av kablene når de forlater kabelbanen.