Øglænd system - Avstandsbrakett S-LOE WD PG - 1304466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044660
Elnummer
1304466
Leverandørens varenummer
1304466
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre


