Øglænd system - Bend 90º R300 LOE-100-90-300 HDG - 1303381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693033817
Elnummer
1303381
Leverandørens varenummer
1303381
Typebeskrivelse
1303381
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
300 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Integrert skjøt skjuler evnt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm. 300mm radius.
Et Øglænd system-produkt
Oppdag Øglænd system-serien


