Øglænd system - Deksel SPB CO-100 SS - 1302604

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel SPB CO-100 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 100 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693026048

Elnummer

1302604

Leverandørens varenummer

1302604

Typebeskrivelse

1302604

Overdelsbredde:

100 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Rustfritt stål

Materialtykkelse:

1 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Flatt deksel for SPB kabelbanesystem. Lengde 3 m.
Monteres med vanlig dekselfeste eller med dekselløftekrok for ventilert deksel.