Øglænd system - Dekselkrok LOE-100/TOE-100 CC HDG - 13 033 34

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Dekselkrok LOE-100/TOE-100 CC HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gitterrenne - nei

  • Egnet for kabelstige - Ja

  • Egnet for kabelrenne - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693033343

Elnummer

1303334

Leverandørens varenummer

13 033 34

Typebeskrivelse

1303334

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Dekselfeste for LOE kabelstigesystem og SPB kabelbanesystem.
Bruk 4 stk. pr. 3m deksel.