Øglænd system - Dekselkrok LOE-100/TOE-100 CC SS - 13 033 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693033350
Elnummer
1303335
Leverandørens varenummer
13 033 35
Typebeskrivelse
1303335
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Bruk 4 stk. pr. 3m deksel.


