Øglænd system - Enkel strekkavlaster LS-SP SS - 1302222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 38 mm
Høyde - 153 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022224
Elnummer
1302222
Leverandørens varenummer
1302222
Typebeskrivelse
1302222
Lengde:
38 mm
Høyde:
153 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Klar høyde:
nei
Brukes for å unngå strekk i kabelen og gi dryppneseeffekt.


