Øglænd system - Festevinkel S-M AB 65x80x40-10/12 SS - 13 717 13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717137
Elnummer
1371713
Leverandørens varenummer
13 717 13
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
65 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
40 mm
Vinkelområde:
91...91 °
Festevinkel med mange bruksområder.