Øglænd system - Firkant U-bøyle for RHS bjelker S-M UB-SQ-M10-SHS-140 SS - 1372594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Høyde - 188 mm
Skruegjenger senteravstand - 154 mm
Gjengelengde - 40 mm
Ytre rørdiameter - 144 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693725941
Elnummer
1372594
Leverandørens varenummer
1372594
Typebeskrivelse
1372594
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Høyde:
188 mm
Skruegjenger senteravstand:
154 mm
Gjengelengde:
40 mm
Ytre rørdiameter:
144 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
U-Bøyle Firkant med flensmutter
Typenavn angir dimensjoner.
Typenavn angir dimensjoner.