Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPB-RF FR-200 SS - 1371778

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPB-RF FR-200 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, komplett

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693717786

Elnummer

1371778

Leverandørens varenummer

1371778

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, komplett

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

200 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Innvendig radius:

105 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

RISER FLEXI SPBE-FR3-200 SS

Øglænd system

Et Øglænd system-produkt

Oppdag Øglænd system-serien