Utgått

Øglænd system - Flexibend Elbow Flexi SPB-EF-150 HDG - 1302077

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flexibend Elbow Flexi SPB-EF-150 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelbaner offshore

EAN/GTIN

7070693020770

Elnummer

1302077

Leverandørens varenummer

1302077

Typebeskrivelse

1302077

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Fleksibelt horisontalt bend som kan justeres til ønsket vinkel fra 30 til 90º.
Bøyes enkelt til ønsket vinkel og monteres uten behov for skjøtelask. Leveres med skruer og festeplate som brukes ved vinkler opp til 45°.