Øglænd system - HENGSLE VERT. LOE-55 HV PG - 13 715 55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693715553
Elnummer
1371555
Leverandørens varenummer
13 715 55
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Lengde:
250 mm
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
For valgfri vertikal/horisontal vinkelmontasje. Bøyes etter behov. Passer bredder 500-600.


