Øglænd system - Innvendig veggoppheng S-SPB CA-IN-300 PG - 1301098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 312 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010986
Elnummer
1301098
Leverandørens varenummer
1301098
Typebeskrivelse
1301098
Lengde:
312 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Vinkelområde:
97...97 °
Materialkvalitet:
Andre


