Øglænd system - Innvendig veggoppheng S-SPB CA-IN-400 PG - 1301099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 412 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010993
Elnummer
1301099
Leverandørens varenummer
1301099
Typebeskrivelse
1301099
Lengde:
412 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
98...98 °
Materialkvalitet:
Andre
Innvendig veggbrakket som er praktisk når opphenget ikke skal vises fra undersiden.


