Øglænd system - Kabelstige LOE-55-500 SS - 1372333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693723336
Elnummer
1372333
Leverandørens varenummer
1372333
Typebeskrivelse
1372333
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Klar høyde:
Ja
Trinnavstand cc:
300 mm


