Øglænd system - Kabelstige LOE-75-200 HDG - 13 726 47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 75 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693726474
Elnummer
1372647
Leverandørens varenummer
13 726 47
Typebeskrivelse
1372647
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
75 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
9200 mm²
Klar høyde:
Ja
Trinnavstand cc:
300 mm
En lett stige med god styrke, for mellomstore belastninger.


