Øglænd system - Kabelstige LOE-75-500 SS - 13 723 38

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelstige LOE-75-500 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693723381

Elnummer

1372338

Leverandørens varenummer

13 723 38

Typebeskrivelse

1372338

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

75 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Sideveggsperforering:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

23000 mm²

Klar høyde:

Ja

Trinnavstand cc:

300 mm

En lett stige med god styrke, for mellomstore belastninger.