Øglænd system - Kabelstige OE100 CL-600-3000 HDG - 1371603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693716031
Elnummer
1371603
Leverandørens varenummer
1371603
Typebeskrivelse
1371603
Høyde:
100 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
600 mm²
Trinnavstand cc:
300 mm
Farge:
Grå
En kraftig stige til de fleste forhold. Trinnene er tilpasset for bruk av UNO mutter og har forskjellig hull mønster på annet hvert trinn for hurtig, trygg og enkel innfesting av kabler, kabel klammer, tubing klammer og annet utstyr.
Vi anbefaler å bruke 6 meter stigelengde for supportspan fra 4,5m. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “C” for å få levert produktet med CSA/Entelamerking. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “N” for å få levert produktet med Nemamerking
Vi anbefaler å bruke 6 meter stigelengde for supportspan fra 4,5m. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “C” for å få levert produktet med CSA/Entelamerking. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “N” for å få levert produktet med Nemamerking


