Øglænd system - Klembakke OE/LOE FC-CH SS - 1302598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 49 mm
Høyde - 26 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693025980
Elnummer
1302598
Leverandørens varenummer
1302598
Typebeskrivelse
1302598
Lengde:
49 mm
Høyde:
26 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
18 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå


