Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-40-400 HDG - 1302302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693023023
Elnummer
1302302
Leverandørens varenummer
1302302
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
KONSOLL S-UNO CA-40-400 HDG


