Øglænd system - Opphengsbøyle S-SPB CB-100 HDG - 1302216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 117 mm
Høyde - 178 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022163
Elnummer
1302216
Leverandørens varenummer
1302216
Typebeskrivelse
1302216
Lengde:
117 mm
Høyde:
178 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Materialkvalitet:
Andre
Opphengsbøyle for kabelbaner i 100 mm bredde.


