Øglænd system - Opphengsbrakett vridd S-M SC-TW 40/290 SS - 1371702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 290 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693717021
Elnummer
1371702
Leverandørens varenummer
1371702
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
40 mm
Høyde:
290 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
Brukes for å koble kryssende stiger sammen.
Opphengsavstand ca. OE100=90 /OE125=60 mm.
Opphengsavstand ca. OE100=90 /OE125=60 mm.


