Øglænd system - Overgangsbrakett Horisontal A-OE/SPB IF-HO HDG - 1302195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Høyde - 39 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021951
Elnummer
1302195
Leverandørens varenummer
1302195
Typebeskrivelse
1302195
Lengde:
95 mm
Høyde:
39 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
66 mm
Materialkvalitet:
Andre
Forenkler installasjon av baner som sekundær-traséer. Passer til OE-stiger og SPBE-baner for full utnyttelse av systemet.