Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-300 PG - 1303301

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-300 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 300 mm

  • Bredde - 36 mm

  • Høyde - 31 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693033015

Elnummer

1303301

Leverandørens varenummer

1303301

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

300 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

31 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

PENDEL KON S-LOE CS-20-300 PG