Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-222 SS - 1304479

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-222 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 36 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Høyde - 222 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693044790

Elnummer

1304479

Leverandørens varenummer

1304479

Typebeskrivelse

1304479

Lengde:

36 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

222 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Takbrakett for CH42-1 skinne.