Øglænd system - Reduseringsdel OE100-R-450 HDG - 1302564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Høyde sidevanger - 100 mm
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693025645
Elnummer
1302564
Leverandørens varenummer
1302564
Typebeskrivelse
1302564
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Høyde sidevanger:
100 mm
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Grå
En fleksibel reduseringsdel gjør det mulig å redusere vidden til kabelstigen enten fra høyre eller fra venstre.
Skjøtelask ikke inkludert.
Skjøtelask ikke inkludert.


