Øglænd system - Sekskantmuttere S-M NU-M6 PG - 1372844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Med flens - nei
Materialkvalitet - 8 (stål)
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693728447
Elnummer
1372844
Leverandørens varenummer
1372844
Typebeskrivelse
1372844
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Med flens:
nei
Materialkvalitet:
8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Høyde:
10 mm
Halogenfri:
Ja


