Øglænd system - Skilleplate LOE DI-22 SS - 13 723 80

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skilleplate LOE DI-22 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 22 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Modell / utførelse - L-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Kan skrus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

EAN/GTIN

7070693723800

Elnummer

1372380

Leverandørens varenummer

13 723 80

Typebeskrivelse

1372380

Skillevegghøyde:

22 mm

Lengde:

3000 mm

Modell / utførelse:

L-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Kan skrus

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Skilleplater for å skille forskjellige systemer.
Leveres i 3m lengde. Produktet kan avvike noe fra illustrasjon.