Øglænd system - SKINNE KONS S-M CB-30-400 HDG - 1302441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693024419
Elnummer
1302441
Leverandørens varenummer
1302441
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Konsoll for montering på Mekano®- eller UNO-skinne.


