Øglænd system - Skinne S-SPB 30-1-300 PG - 1303318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 32 mm
Profilform - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693033183
Elnummer
1303318
Leverandørens varenummer
1303318
Typebeskrivelse
1303318
Lengde:
32 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
24,4 mm
Høyde:
24,4 mm
Slissebredde:
10 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei


