Øglænd system - SLAGANKER S-M WA-M10 PG - 13 727 48

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - SLAGANKER S-M WA-M10 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Gjengetype - Metrisk

  • Hylselengde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693727488

Elnummer

1372748

Leverandørens varenummer

13 727 48

Typebeskrivelse

1372748

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Gjengetype:

Metrisk

Hylselengde:

40 mm

Slaganker. M10 size.
Velegnet for hulldekke-element.