Øglænd system - SmartCleat Trefoil 3x28 SS - 1303428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 71,9 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 3
Med plugg - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693034289
Elnummer
1303428
Leverandørens varenummer
1303428
Typebeskrivelse
1303428
Lengde:
71,9 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
3
Med plugg:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Kortslutnings-sikker kabelklammer for trefoil installasjon.


