Øglænd system - SmartCleat Trefoil 3x37 SS - 13 034 37
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 91,3 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 3
Med plugg - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693034371
Elnummer
1303437
Leverandørens varenummer
13 034 37
Typebeskrivelse
1303437
Lengde:
91,3 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
3
Med plugg:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Kortslutnings-sikker kabelklammer for trefoil installasjon.