Øglænd system - SmartCleat Trefoil 3x42 SS - 1303442

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - SmartCleat Trefoil 3x42 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 102 mm

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 3

  • Med plugg - Ja

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693034425

Elnummer

1303442

Leverandørens varenummer

1303442

Typebeskrivelse

1303442

Lengde:

102 mm

Modell / utførelse:

Ensidig

For antall kabler NYM 3x1.5:

3

Med plugg:

Ja

Materiale:

Rustfritt stål

Kortslutnings-sikker kabelklammer for trefoil installasjon.